SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING A GESLOTEN-BU D6798A M30
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:RONAZ30A2
Spartex:RONAZA31A2
Rubix:08255152
Fabrikant:679820310
EAN:4043377146007


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 48 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRRING A GESLOTEN-BU D6798A M30
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6798A M30X48X4,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | waaierringen, vorm a |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 4,8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
31 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
48 mm
Type
Metrische diameter
M30