SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M4

Ventilatorringen, vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLARGA4,3A2
Rubix:08255865
Fabrikant:67972043
EAN:4043377145581
SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M4

Technische samenvatting

Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6797A M4


SPARTEX RVS A2 TANDVEERRING A OPEN-BU D6797A M4X8X0,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter4,3 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter8 mm
NormDIN 6797
Typewaaierringen, vorm a
Metrische diameterM4
Dikte0,5 mm
KwaliteitsklasseA2
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

4,3 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

8 mm

Type

Metrische diameter

M4