Referenties
SKF:KRV 26 PPXA
Rubix:03474485
Fabrikant:139356
EAN:7316571594347



Productdetails : SKF KRV 26 PPXA NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoge radiale draagcapaciteit
- Kan axiale belastingen als gevolg van scheefstand of kanteling opnemen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor verhoogde betrouwbaarheid, met mogelijkheid tot hervetting
- Kan axiale belastingen als gevolg van scheefstand of kanteling opnemen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor verhoogde betrouwbaarheid, met mogelijkheid tot hervetting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Serie | krv |
| Dyn. belasting | 6,82 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,08 excl. BTW
/ stuk
€ 89,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen