INA KR 40 B NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR40-B
Rubix:03111452
Fabrikant:0055915540000
EAN:4012802422948
INA KR 40 B NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 40 B NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x18x18 mm
Logistiek gewicht241 g
Binnendiameter18 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter40 mm
Seriekr..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental2900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10900 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 99,83 excl. BTW
/ stuk
€ 120,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen