Referenties
INA:KRE16-SK
Rubix:03117620
Fabrikant:0016164710000
EAN:4047643183079
Documenten
Productdetails : INA KRE 16 SK NOKROL
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Cam follower KRE-SK
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x9x9 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Serie | kre |
| Materiaal | staal |
| Dyn. belasting | 3200 N |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3450 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3200 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,50 excl. BTW
/ stuk
€ 97,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
