Referenties
NTN:KR40LL/3AS
Rubix:A0607874
EAN:4547359091397


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Breedte | 21,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : NTN KR 40 LL/3AS NOKROL
Naaldlager, nokvolger, met kooi, sleuf voor schroevendraaier, oliegat, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x40x58 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Breedte | 21,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 14 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,31 excl. BTW
/ stuk
€ 72,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen