INA KRV 30 B NOKROL

KRV rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRV30-B
Rubix:03117686
Fabrikant:0055920110000
EAN:4012802496581
INA KRV 30 B NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRV 30 B NOKROL


Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x12x12 mm
Logistiek gewicht95 g
Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter30 mm
Seriekrv..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental2100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 71,65 excl. BTW
/ stuk
€ 86,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen