PFERD VLIESSCHIJF CC-PNER MW 125 SIC F
Non-woven COMBICLICK-vliesschijven CC-PNER SiC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CC-PNER MW 125 SiC F
Rubix:A0100253
Fabrikant:42002096
EAN:4007220936030





Documenten
Productdetails : PFERD VLIESSCHIJF CC-PNER MW 125 SIC F
De CC-PNER schijven van Pferd Tools zijn specifiek ontwikkeld voor fijne afwerking op staal en non-ferrometalen en integreren het gepatenteerde COMBICLICK snelspansysteem met koelfunctie. Deze schijven in gecomprimeerd non-woven materiaal met siliciumcarbide (SiC) abrasief worden frontaal gebruikt op een haakse slijper of op een as, met vier hardheden — W, MW, MH en H — voor toepassingen op zowel vlakke oppervlakken als geprofileerde contouren.
Kenmerken:
De CC-PNER schijven bestaan uit gecomprimeerd non-woven materiaal geïmpregneerd met siliciumcarbide (SiC) abrasief, wat zorgt voor een combinatie van flexibiliteit en mechanische sterkte. Dankzij deze flexibiliteit kan de schijf worden geprofileerd om zich aan te passen aan de contouren van het werkstuk, terwijl de randen een hoge robuustheid behouden. De fijne korrelconstructie levert een homogeen en zeer fijn oppervlak, dat in bepaalde gevallen geschikt is als voorbereiding voor spiegelpolijsten.
Het COMBICLICK-systeem combineert een speciale steunschijf met een stabiele bevestiging aan de achterzijde van het gereedschap. De specifieke geometrie van de koelspleten genereert een hoge luchtstroom, waardoor de thermische belasting op zowel het schuurmiddel als het werkstuk wordt verminderd. De schijf kan zonder gereedschap worden gewisseld en zonder opwarming ter hoogte van de bevestiging. De bevestigingselementen liggen vlak met het werkoppervlak, wat krassen voorkomt en de benuttingsgraad van het abrasief verhoogt.
De vier hardheden — W (zacht), MW (middelzacht), MH (middelhard) en H (hard) — worden aangeduid via kleurcodering. Dit gereedschap wordt gebruikt op een haakse slijper met variabele snelheid, zowel snoergebonden als accutoestellen, in combinatie met de COMBICLICK-steunschijf (apart te bestellen).
Specificaties:
• Slijpmiddel: siliciumcarbide (SiC)
• Korrelgrofte: fijn
• Uitvoeringen: W – zacht (grijs), MW – middelzacht (lichtblauw), MH – middelhard (donkerblauw), H – hard (rood)
• Beschikbare diameters: 100, 115, 125 mm
• Optimale snelheid: 5.700 t/min (Ø 100 mm) / 5.000 t/min (Ø 115 en 125 mm)
• Maximaal toerental: 9.550 t/min (Ø 100 mm) / 8.350 t/min (Ø 115 mm) / 7.650 t/min (Ø 125 mm)
• Aanbevolen snijsnelheid: 15–35 m/s
• Verpakking: 5 stuks
• Machines: aandrijfas, haakse slijpmachines, haakse accu-slijpmachine (met variabele snelheid)
• Vereist accessoire: COMBICLICK-steunschijf (apart te bestellen)
Kenmerken:
De CC-PNER schijven bestaan uit gecomprimeerd non-woven materiaal geïmpregneerd met siliciumcarbide (SiC) abrasief, wat zorgt voor een combinatie van flexibiliteit en mechanische sterkte. Dankzij deze flexibiliteit kan de schijf worden geprofileerd om zich aan te passen aan de contouren van het werkstuk, terwijl de randen een hoge robuustheid behouden. De fijne korrelconstructie levert een homogeen en zeer fijn oppervlak, dat in bepaalde gevallen geschikt is als voorbereiding voor spiegelpolijsten.
Het COMBICLICK-systeem combineert een speciale steunschijf met een stabiele bevestiging aan de achterzijde van het gereedschap. De specifieke geometrie van de koelspleten genereert een hoge luchtstroom, waardoor de thermische belasting op zowel het schuurmiddel als het werkstuk wordt verminderd. De schijf kan zonder gereedschap worden gewisseld en zonder opwarming ter hoogte van de bevestiging. De bevestigingselementen liggen vlak met het werkoppervlak, wat krassen voorkomt en de benuttingsgraad van het abrasief verhoogt.
De vier hardheden — W (zacht), MW (middelzacht), MH (middelhard) en H (hard) — worden aangeduid via kleurcodering. Dit gereedschap wordt gebruikt op een haakse slijper met variabele snelheid, zowel snoergebonden als accutoestellen, in combinatie met de COMBICLICK-steunschijf (apart te bestellen).
Specificaties:
• Slijpmiddel: siliciumcarbide (SiC)
• Korrelgrofte: fijn
• Uitvoeringen: W – zacht (grijs), MW – middelzacht (lichtblauw), MH – middelhard (donkerblauw), H – hard (rood)
• Beschikbare diameters: 100, 115, 125 mm
• Optimale snelheid: 5.700 t/min (Ø 100 mm) / 5.000 t/min (Ø 115 en 125 mm)
• Maximaal toerental: 9.550 t/min (Ø 100 mm) / 8.350 t/min (Ø 115 mm) / 7.650 t/min (Ø 125 mm)
• Aanbevolen snijsnelheid: 15–35 m/s
• Verpakking: 5 stuks
• Machines: aandrijfas, haakse slijpmachines, haakse accu-slijpmachine (met variabele snelheid)
• Vereist accessoire: COMBICLICK-steunschijf (apart te bestellen)
Sterke punten
• Zeer fijne en homogene afwerking, geschikt voor voorbereiding op spiegelpolijsten
• Goede aanpassing aan contouren dankzij profileerbaar non-woven materiaal
• Hoge randstabiliteit voor langdurige prestaties
• Verminderde thermische belasting door geïntegreerd koelsysteem
• Gereedschapsloze schijfwissel, waardoor stilstand wordt beperkt
• Geen storende krassen door bevestigingselementen, dankzij het vlak afsluitende profiel van het COMBICLICK-systeem
• Vier hardheden met kleurcodering voor snelle en foutloze selectie
• Goede aanpassing aan contouren dankzij profileerbaar non-woven materiaal
• Hoge randstabiliteit voor langdurige prestaties
• Verminderde thermische belasting door geïntegreerd koelsysteem
• Gereedschapsloze schijfwissel, waardoor stilstand wordt beperkt
• Geen storende krassen door bevestigingselementen, dankzij het vlak afsluitende profiel van het COMBICLICK-systeem
• Vier hardheden met kleurcodering voor snelle en foutloze selectie
Toepassingen
De CC-PNER schijven worden voornamelijk ingezet voor oppervlakteafwerking en structurering van metalen oppervlakken. Ze zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van roestvast staal (RVS), zoals vlakke oppervlakken, laszones en randen, waar een hoge oppervlaktekwaliteit vereist is. Het frontaal schuren met een haakse slijpmachine met variabele snelheid maakt toepassingen mogelijk op zowel vlakke delen als geprofileerde contouren.
Typische bewerkingen omvatten: stapsgewijze afwerking, structureren (matten, borstelen, satineren), oppervlaktereiniging, licht ontbramen, bewerken van lasnaden. De zachte uitvoering (W) is geschikt voor delicate oppervlakken en complexe vormen, terwijl middelzachte (MW) en middelharde (MH) varianten worden gebruikt op vlakke oppervlakken of voor iets agressievere bewerkingen.
Deze schijven worden gebruikt in werkplaatsen voor metaalbewerking, fijnslotenmakerij en roestvrijstalen leidingen, evenals bij de productie van apparatuur voor de voedingsverwerkingsindustrie, farmaceutische sector en chemische sector, waar de oppervlakteafwerking moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van reinheid en uiterlijk.
Typische bewerkingen omvatten: stapsgewijze afwerking, structureren (matten, borstelen, satineren), oppervlaktereiniging, licht ontbramen, bewerken van lasnaden. De zachte uitvoering (W) is geschikt voor delicate oppervlakken en complexe vormen, terwijl middelzachte (MW) en middelharde (MH) varianten worden gebruikt op vlakke oppervlakken of voor iets agressievere bewerkingen.
Deze schijven worden gebruikt in werkplaatsen voor metaalbewerking, fijnslotenmakerij en roestvrijstalen leidingen, evenals bij de productie van apparatuur voor de voedingsverwerkingsindustrie, farmaceutische sector en chemische sector, waar de oppervlakteafwerking moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van reinheid en uiterlijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | fijn |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 163,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen