NORGREN SNELKOPPELING 9MM - 234230900
Snelkoppeling en Insteeknippel IMI Norgren
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:234230900
Rubix:05204355

Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING 9MM - 234230900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tülle i9 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,82 excl. BTW
/ stuk
€ 27,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
