Referenties
Norgren:233220018
Rubix:06200536
Fabrikant:233220018


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g1/8 female (bspp, iso g) |
|---|---|
| Materiaal | behuizing en huls: vernikkeld messing; klep: messing; veer en borgring/-kogels: roestvrij staal; afdichtingen: nbr |
Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING 1/8 - 23 322 0018
Koppeling G 1/8 binnendraads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 female (bspp, iso g) |
| Materiaal | behuizing en huls: vernikkeld messing; klep: messing; veer en borgring/-kogels: roestvrij staal; afdichtingen: nbr |
| Profiel | rectus 21 / rectus 90 / camozzi (uitwisselbaar profiel, dn 5) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen