Referenties
IMI Norgren:C00231206
Rubix:05250120
Fabrikant:C00231206


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); ontgrendelingshuls en draagring: pom; grijpring: roestvrij staal; kraag/geschroefde onderdelen: vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | stem ø12 mm |
Productdetails : NORGREN REDUKTIE 12-6. C00231206
Pneufit-C Stamreducer Ø12x6mm C00231206
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); ontgrendelingshuls en draagring: pom; grijpring: roestvrij staal; kraag/geschroefde onderdelen: vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | stem ø12 mm |
| Profiel | stamreducer - pneufit® c range |
| Aansluiting 2 | tube ø6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,41 excl. BTW
/ stuk
€ 4,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen