FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-1/8-6 153336

Insteekschroefkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-1/8-6
Rubix:05115949
Fabrikant:153336
EAN:4052568033989
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-1/8-6 153336

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-1/8-6 153336


L-insteekschroefkoppeling QSML-1/8-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=3,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/8
Profielqsm
Aansluiting 211
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden