Referenties
IMI Norgren:C00231210
Rubix:05204310
Fabrikant:C00231210


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); borgring: roestvrij staal; geschroefde onderdelen: vernikkeld messing; ontgrendelhuls en steunring: pom; kraag: vernikkeld zink |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rod od 12 mm |
Productdetails : NORGREN REDUKTIE 12-10 - C00231210
Pneufit-C stangreducer Ø12x10mm C00231210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); borgring: roestvrij staal; geschroefde onderdelen: vernikkeld messing; ontgrendelhuls en steunring: pom; kraag: vernikkeld zink |
| Aansluiting 1 | rod od 12 mm |
| Profiel | stangreducer (stang/buis) |
| Aansluiting 2 | tube outside-ø 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,51 excl. BTW
/ stuk
€ 4,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen