FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-6-I 133009 (186107)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/8-6-I-100
Rubix:06149860
Fabrikant:133009
EAN:4052568029005
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-6-I 133009 (186107)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/8-6-I 133009 (186107)


Insteekfitting QS-G1/8-6-I-100 buitendraad met interne binnenzeskantbout. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,7 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht10,23 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2,64 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,18 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 1,41 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden