LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 8MMX10MM 3102 08 10

Legris Elleboog 3104

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3102 08 10
Rubix:A0585367
Fabrikant:3102 08 10
EAN:0820099209562
LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 8MMX10MM 3102 08 10

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 8MMX10MM 3102 08 10


Verbinding onder een hoek van 90° van 2 buizen met gelijke of verschillende diameters. Voorkomt insnoering van de binnendiameter van de buis.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,012

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Gewicht verpakking127 g
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 18 mm
Profiel3102
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
74,60 excl. BTW
/ 10 stuks
90,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen