SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH04-00
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPGH04-00
Rubix:05279459
Fabrikant:KPGH04-00
EAN:3618036072655

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleen (pp) harsdelen; roestvrij staal 304 (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 x 0.8 |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH04-00
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch-koppelingen
•Voor luchtleiding van het aandrijfsysteem
•Gestandaardiseerd in M5-maat
•Harsdelen zijn van polypropyleen
•KPQ: Messing (elektroloos nikkelgeplateerd)
•KPG: Roestvrij staal (SUS304)
Specificaties: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Geschikte buis buitendiameter: ø4
Aansluiting: 00 (Buis met dezelfde diameter)
•Voor luchtleiding van het aandrijfsysteem
•Gestandaardiseerd in M5-maat
•Harsdelen zijn van polypropyleen
•KPQ: Messing (elektroloos nikkelgeplateerd)
•KPG: Roestvrij staal (SUS304)
Specificaties: G [Roestvrij staal (SUS304)]
Geschikte buis buitendiameter: ø4
Aansluiting: 00 (Buis met dezelfde diameter)
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Materiaal | polypropyleen (pp) harsdelen; roestvrij staal 304 (behuizing) |
| Aansluiting 1 | m5 x 0.8 |
| Profiel | roestvrij staal (sus304) |
| Aansluiting 2 | 00 (same dia. tube) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | h (mannelijke connector/rechte koppeling) |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen