Referenties
Milwaukee:J12-M22
Rubix:A0652309
Fabrikant:4932430249
EAN:4002395379101

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PERSBEK J12-M22 TBV M12 PERSMACHINES
De M12™ en M18™ FORCE LOGIC™ persbekken worden vervaardigd volgens de hoogste normen inzake perskwaliteit en duurzaamheid in de sector. Deze persbekken zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk met één duim kunnen worden geopend. In combinatie met de M12™ en M18™ FORCE LOGIC™ perstools bieden ze een oplossing voor het persen met één hand van buizen tot 108 mm. De persbekken leveren kwaliteitsvolle persverbindingen voor alle grote merken van fittingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m12 |
| Profiel | m |
| Aansluiting 2 | m18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,95 excl. BTW
/ stuk
€ 323,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
