MECALINE RVS SLANGPILAAR BUI DR 8-1/4 - 842936

Slangpilaar RVS buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842936
Rubix:28460886
EAN:3660338063060
MECALINE RVS SLANGPILAAR BUI DR 8-1/4 - 842936

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 18 mm
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS SLANGPILAAR BUI DR 8-1/4 - 842936


Materiaal: AISI 316L
Aansluiting: BSPT conisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalrvs
Aansluiting 18 mm
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Aansluiting 21/4 in
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Type bedradingr
Minimale bedrijfsdruk0 bar
9,10 excl. BTW
/ stuk
11,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden