Referenties
Norma:160-180 W4 12MM
Rubix:A0476239
Fabrikant:01366704170
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 160-180/12 W4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 160 mm |
| Klembereik, maximaal | 180 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ stuk
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen