Referenties
Spartex:734776
Rubix:27340034
EAN:3660338014680



Documenten
Productdetails : SPARTEX 2-OORKLEM VERZINKT 23/27 - 734776
Materiaal: verzinkt staal
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Gebruik: snelle montages, perslucht, landbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | oorklem |
| Klemdiameter | 27 mm |
| Klembereik, minimaal | 23 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 27 mm |
| Breedte | 8,5 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
