METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 125 MM - P24
Normaal korund, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624218000
Rubix:A0200133
Fabrikant:624218000
EAN:4007430409621

Productdetails : METABO VULCAANFIBER-SCHUURSCHIJF 125 MM - P24
Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche, Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden, Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen., Hoog afnamevermogen bij lange standtijd, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld, Maximale werksnelheid 80 m/s, Fiberschijven om op steunschijven te spannen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 24 |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | vulcanfiber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 37,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen