Referenties
Festo:DSBC-125-250-PPVA-N3
Rubix:05091995
Fabrikant:1804964
EAN:4052568248819



Technische samenvatting
| Type | dsbc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-250-PPVA-N3 1804964
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Standard cylinder
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 530x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 10440 g |
| Type | dsbc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,09 excl. BTW
/ stuk
€ 343,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden