Referenties
Festo:DSBC-125-40-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369271
Fabrikant:8165675
EAN:4052568598273

Technische samenvatting
| Type | festo normcilinder dsbc-125-40-d3-ppsa-n3 (8165675) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-40-D3-PPSA-N3 8165675
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-125-40-d3-ppsa-n3 (8165675) |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | gecoat die-cast aluminium |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,85 excl. BTW
/ stuk
€ 347,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen