FESTO NORMCILINDER DSBC-125-320-PPVA-N3 1804965

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-125-320-PPVA-N3
Rubix:05091996
Fabrikant:1804965
EAN:4052568248826
FESTO NORMCILINDER DSBC-125-320-PPVA-N3 1804965

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-320-PPVA-N3 1804965


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Standard cylinder

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11373 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
293,02 excl. BTW
/ stuk
354,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen