FESTO NORMCILINDER DSBC-32-400-PPSA-N3 1376477

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-32-400-PPSA-N3
Rubix:05091736
Fabrikant:1376477
EAN:4052568231774
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-400-PPSA-N3 1376477

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-400-PPSA-N3 1376477


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1439,5 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
71,34 excl. BTW
/ stuk
86,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden