FESTO NORMCILINDER DSBC-100-250-D3-PPVA-N3 8165654

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-100-250-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369292
Fabrikant:8165654
EAN:4052568598068
FESTO NORMCILINDER DSBC-100-250-D3-PPVA-N3 8165654

Technische samenvatting

Typestandards-based cylinder dsbc-100-250-d3-ppva-n3
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-250-D3-PPVA-N3 8165654


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandards-based cylinder dsbc-100-250-d3-ppva-n3
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Verbindingg1/2
Materiaalcilinderbuis: geslepen geanodiseerd aluminiumlegering; zuigerstang: hooggelegeerd staal
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
208,29 excl. BTW
/ stuk
252,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen