Referenties
Festo:DSBC-125-100-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369284
Fabrikant:8165662
EAN:4052568598143

Technische samenvatting
| Type | normcilinder dsbc-125-100-d3-ppva-n3 (8165662) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-100-D3-PPVA-N3 8165662
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | normcilinder dsbc-125-100-d3-ppva-n3 (8165662) |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 45 mm |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | coated die-cast aluminium; glad geanodiseerde gesmede aluminiumlegering; hooggelegeerd staal (pistonstang); tpe-u(pu) |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,22 excl. BTW
/ stuk
€ 359,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen