FESTO NORMCILINDER DSNU-25-200-PPV-A 19251

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-25-200-PPV-A
Rubix:05101757
Fabrikant:19251
EAN:4052568003487
FESTO NORMCILINDER DSNU-25-200-PPV-A 19251

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-25-200-PPV-A 19251


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)450x37x37 mm
Logistiek gewicht449,4 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
57,97 excl. BTW
/ stuk
70,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden