FESTO NORMCILINDER DSNU-12-25-PPV-A 193988
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-12-25-PPV-A
Rubix:A0280128
Fabrikant:193988-0025



Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-12-25-PPV-A 193988
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,29 excl. BTW
/ stuk
€ 63,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden