Referenties
Festo:DSBC-32-140-PPVA-N3
Rubix:A0154218
Fabrikant:1463254(DSBC-32-140-PPVA-N3)



Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 140 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-140-PPVA-N3 1463254
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 140 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Lengte | 259,1 mm |
| Verbinding | g1/8 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -20 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,58 excl. BTW
/ stuk
€ 124,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden