FESTO NORMCILINDER DSBC-32-400-D3-PPVA-N3 8165440

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-32-400-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369470
Fabrikant:8165440
EAN:4052568597818
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-400-D3-PPVA-N3 8165440

Technische samenvatting

Typeop standaarden gebaseerde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-400-D3-PPVA-N3 8165440


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeop standaarden gebaseerde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder400 mm
80,84 excl. BTW
/ stuk
97,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen