FESTO NORMCILINDER DNC-63-400-PPV-A 163411

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-63-400-PPV-A
Rubix:05106946
Fabrikant:163411
EAN:4052568004675
FESTO NORMCILINDER DNC-63-400-PPV-A 163411

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-63-400-PPV-A 163411


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4633 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
356,29 excl. BTW
/ stuk
431,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen