NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PUR 355 FOOD 75 MM
Slang voor voedsel/dranken Norres
Zie technische informatieReferenties
Norres:355-0075-1001
Rubix:A0693370
Fabrikant:355-0075-1001
EAN:4049645163615



Productdetails : NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PUR 355 FOOD 75 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 1,515 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,89 excl. BTW
/ meter
€ 64,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
