LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 35MM (PER ROL 50M)

Levensmiddelenslang LUISIANA

Zie technische informatie

Referenties

Merlett:911020-35X41,8
Rubix:27091646
LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 35MM (PER ROL 50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 35MM (PER ROL 50M)


PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter35 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Binnendiameter (inch)1,3/8 ''
Buitendiameter (inch)1,5/8 ''
Lengte50 m
Buitendiameter41,8 mm
Dikte materiaal3,4 mm
Boogradius7,7 mm
Materiaalpvc
Druk niet-barsten21 bar
11,47 excl. BTW
/ meter
13,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen