NORTON VERSTERKTE SLIJPSCHIJF VLAK A24R 150X6,5X22,23 T27
Norton BDX-slijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252832633
Rubix:A0175683
EAN:3157626950800


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 150 mm |
|---|---|
| Breedte | 22,23 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
Productdetails : NORTON VERSTERKTE SLIJPSCHIJF VLAK A24R 150X6,5X22,23 T27
Norton heeft een wereldwijde reputatie voor haar hoge kwaliteit en taakgerichte slijpproducten. BDX, het standaard assortiment slijpschijven voor draagbare en vaste machines, biedt de gebruiker uitstekende oplossingen voor de meeste toepassingen tegen een zeer concurrerend prijsniveau.
Disc Grinding for angle grinder - METAL INOX - Norton BDX - 150x6.5x22.23mm
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 22,23 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen