NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 115X2X22,23 T41
Norton BDX-snijschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252831456
Rubix:A0175946
EAN:3157626951531

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 115X2X22,23 T41
Norton BDX-snijschijf voor haakse slijpers. Norton heeft een wereldwijde reputatie voor zijn hoogwaardige en taakgerichte schuurproducten. BDX, het standaardassortiment snijschijven voor draagbare en vaste machines, biedt de gebruiker uitstekende oplossingen voor de meeste toepassingen tegen een zeer concurrerende prijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | bdx metal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 88,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
