NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 125X2X22,23 T41
Norton BDX-snijschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252831462
Rubix:A0175028
EAN:3157626951562

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 125X2X22,23 T41
Deze Norton BDX Inox-doorslijpschijven voor haakse slijpers bieden optimale prestaties voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en roestvast staal. De BDX staat bekend om zijn snelheid, comfort en goede standtijd. Bovendien zijn de schijven ijzer-, zwavel- en chloorvrij, wat zorgt voor minder stofontwikkeling en een schone werkomgeving. Ze voldoen aan de behoeften van professionals in de bouw, constructie en onderhoud & reparatie.
Kenmerken:
De Norton BDX-schijven combineren een ultradun ontwerp met een robuuste constructie om consistente prestaties te leveren bij doorslijptoepassingen. Met een dikte van 2 mm zorgen ze voor zuivere en nauwkeurige sneden met minimale inspanning. Ze zijn geschikt voor staal en roestvast staal, en minimaliseren de nabewerking zoals bramen, wat de algehele productiviteit verhoogt. Dankzij een geavanceerd bindmiddel blijven de prestaties betrouwbaar, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij, wat een belangrijk voordeel biedt bij toepassingen in gevoelige omgevingen.
Specificaties:
- Diameter: 125 mm
- Dikte: 2 mm
- Compatibele materialen: staal, roestvast staal (Inox)
- Compatibele machines: haakse slijpers
- Prestaties: snel en nauwkeurig doorslijpen met minder stofontwikkeling
Merkinformatie:
Al meer dan 130 jaar is Norton een wereldwijde referentie op het gebied van schuurmiddelen. Met een geschiedenis van innovatie en excellentie heeft het merk bijgedragen aan de revolutie van industriële processen. Norton biedt oplossingen die aansluiten op de uiteenlopende behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een sterke toewijding aan kwaliteit.
Kenmerken:
De Norton BDX-schijven combineren een ultradun ontwerp met een robuuste constructie om consistente prestaties te leveren bij doorslijptoepassingen. Met een dikte van 2 mm zorgen ze voor zuivere en nauwkeurige sneden met minimale inspanning. Ze zijn geschikt voor staal en roestvast staal, en minimaliseren de nabewerking zoals bramen, wat de algehele productiviteit verhoogt. Dankzij een geavanceerd bindmiddel blijven de prestaties betrouwbaar, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij, wat een belangrijk voordeel biedt bij toepassingen in gevoelige omgevingen.
Specificaties:
- Diameter: 125 mm
- Dikte: 2 mm
- Compatibele materialen: staal, roestvast staal (Inox)
- Compatibele machines: haakse slijpers
- Prestaties: snel en nauwkeurig doorslijpen met minder stofontwikkeling
Merkinformatie:
Al meer dan 130 jaar is Norton een wereldwijde referentie op het gebied van schuurmiddelen. Met een geschiedenis van innovatie en excellentie heeft het merk bijgedragen aan de revolutie van industriële processen. Norton biedt oplossingen die aansluiten op de uiteenlopende behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een sterke toewijding aan kwaliteit.
Sterke punten
- Snelle en precieze sneden dankzij de geringe dikte van 2 mm.
- Compatibiliteit met haakse slijpers voor eenvoudig gebruik.
- Robuust ontwerp voor verhoogde duurzaamheid in industriële omgevingen.
- Minder nabewerking zoals bramen, wat de productiviteit verhoogt.
- Geschikt voor werkzaamheden met metaal en roestvast staal, wat zorgt voor veelzijdigheid.
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij, met minder stofontwikkeling.
- Compatibiliteit met haakse slijpers voor eenvoudig gebruik.
- Robuust ontwerp voor verhoogde duurzaamheid in industriële omgevingen.
- Minder nabewerking zoals bramen, wat de productiviteit verhoogt.
- Geschikt voor werkzaamheden met metaal en roestvast staal, wat zorgt voor veelzijdigheid.
- IJzer-, zwavel- en chloorvrij, met minder stofontwikkeling.
Toepassingen
Deze slijpschijven zijn ideaal voor doorslijpwerkzaamheden in de bouw, constructie en industrie. Ze zijn compatibel met haakse slijpers, en maken het mogelijk om roestvast staal en staal efficiënt te snijden, met consistente en precieze resultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | bdx metal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 104,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
