NORTON HANDPAD BEARTEX 150X230 F4807 UFINE
Norton Beartex Handpads Standaard Schuurvellen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:77696046252
Rubix:A0175779

Documenten
Productdetails : NORTON HANDPAD BEARTEX 150X230 F4807 UFINE
Handpads zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen, van reinigen en afwerken tot ontbramen en licht polijsten.
De flexibiliteit van Beartex producten zorgt voor constant contact met het oppervlak en voorkomt snijden of peilen tijdens het werken.
De flexibiliteit van Beartex producten zorgt voor constant contact met het oppervlak en voorkomt snijden of peilen tijdens het werken.
Sterke punten
Excellent flexibility, easy to tear, for dry or wet use. Combine the grey and gold pads with Norton Scuff Gel to clean, degrease and abrade in one step.
Lasts longer than standard sandpaper and will not gouge the workpiece when used
Lasts longer than standard sandpaper and will not gouge the workpiece when used
Toepassingen
Cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 54,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen