NORTON SLIJPSCHIJF 75 SL3 F2303 MED (PK=25ST)
Norton Beartex High Strength - Mini Poetsschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:08834164065
Rubix:A0036448

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF 75 SL3 F2303 MED (PK=25ST)
Mini poetsschijven voor het bewerken van staal en non-ferro metalen. De High Strength poetsschijven zijn geschikt voor het verwijderen van vuil en schoonmaken van moeilijk te bereiken oppervlakken. De poetsschijven zijn voor gebruik op de mini-haakse slijper.
Discs Standard with attachment - Merit High Strength - 76.2 Medium Maroon
Sterke punten
Taai aluminiumoxide - voor een grote snijsnelheid van deze minischuurschijven / Non-woven structuur
Toepassingen
Geschikt voor staal en non-ferro metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 76,2 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,54 excl. BTW
/ pak
€ 183,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
