NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 100X50X6 F2401 A FINE CB P100

Norton Beartex - Lamellenwielen op stift

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:63642515908
Rubix:A0176157
EAN:3157626083850
NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 100X50X6 F2401 A FINE CB P100

Technische samenvatting

Diameter100 mm
Dikte50 mm
Korrel100
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 100X50X6 F2401 A FINE CB P100


Lamellenwielen op stift voor het bewerken van staal en non-ferro metalen. De Beartex lamellenwielen op stift zijn geschikt voor gebruik op rechte slijpers en ideaal voor het verwijderen van oxidatie, verf en corrosie.
Interleaf Flap Wheels with spindle - Norton Clean & Blend - 100x50mm x6mm SK(C) Fine

Sterke punten

Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Non-woven structuur

Toepassingen

Geschikt voor staal en non-ferro metalen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter100 mm
Dikte50 mm
Korrel100
€ 240,14 excl. BTW
/ pak
€ 290,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen