NORTON LAMELLENSTIFT 80X50X6 F4401 S FINE (PK=10ST)
Norton Beartex - Lamellenwielen op stift
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642515614
Rubix:A0036527
EAN:3157622031435

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT 80X50X6 F4401 S FINE (PK=10ST)
Lamellenwielen op stift voor het bewerken van staal en non-ferro metalen. De Beartex lamellenwielen op stift zijn geschikt voor gebruik op rechte slijpers en ideaal voor het verwijderen van oxidatie, verf en corrosie.
Flap Wheels with spindle - Norton Clean & Blend - 80x50mm x6mm SK(C) Fine
Sterke punten
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Non-woven structuur
Toepassingen
Geschikt voor staal en non-ferro metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,88 excl. BTW
/ pak
€ 218,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
