NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 30X30X6 R207 P60
BDX - Spindelflapwielen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66254410858
Rubix:A0175215
EAN:8711479615689

Documenten
Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 30X30X6 R207 P60
Lamellenschuurwielen zijn ontworpen voor een consistente afwerking met een uniforme snijsnelheid en hebben een voortdurende slijtage waardoor nieuw schuurmateriaal vrijkomt. Door hun constructie zijn ze ook ideaal voor het schuren van contouren en oneffen oppervlakken.
Flap Wheel - Norton BDX - 30x30mm x6mm SK(C) Gr60
Sterke punten
Een universeel product voor een goede afwerking van staal en roestvrij staal. De flappen met sleuven verbeteren de flexibiliteit en het gebruiksgemak, en passen zich gemakkelijk aan contouren en moeilijk bereikbare plaatsen aan. De aluminiumoxidekorrel zorgt voor een agressieve snede met een lange levensduur. Goede snijsnelheid bij afwerking onder lage druk met de mogelijkheid om een zeer goede afwerking achter te laten.
Toepassingen
Sanding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
