NORTON SLIJPSTEEN 01 150X20X32 38A60NVS 45 M/S
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 39C - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936641392
Rubix:A0175084
EAN:3157622961916

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 150X20X32 38A60NVS 45 M/S
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 39C is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 150x20x32mm Gr60
Sterke punten
Aluminiumoxide - agressief slijpende korrel / Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental
Toepassingen
Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental / Ideaal voor warmtegevoelige toepassingen, bij voorkeur met lage tot middelhoge druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,16 excl. BTW
/ stuk
€ 48,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen