NORTON SLIJPSTEEN 01 200X20X32 38A60NVS 45 M/S

Norton Industrial Precisie Slijpsteen 39C - Slijpstenen

Zie technische informatie

Referenties

Norton:69936667154
Rubix:A0175131
EAN:3157625651531
NORTON SLIJPSTEEN 01 200X20X32 38A60NVS 45 M/S

Technische samenvatting

Diameter200 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Dikte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X20X32 38A60NVS 45 M/S


Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 39C is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 200x20x32mm Gr60

Sterke punten

Aluminiumoxide - agressief slijpende korrel / Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental

Toepassingen

Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental / Ideaal voor warmtegevoelige toepassingen, bij voorkeur met lage tot middelhoge druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Diameter200 mm
Diameter cilinderboring32 mm
Dikte20 mm
Korrel60
€ 121,04 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 146,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen