NORTON SLIJPSTEEN 01 100X13X32 38A60LVS 45 M/S
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 39C - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253050409
Rubix:A0175104
EAN:3157625793026

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 100X13X32 38A60LVS 45 M/S
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 39C is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Sterke punten
Aluminiumoxide - agressief slijpende korrel / Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental
Toepassingen
Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental / Ideaal voor warmtegevoelige toepassingen, bij voorkeur met lage tot middelhoge druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,11 excl. BTW
/ stuk
€ 29,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
