Referenties
Norton:69936641407
Rubix:A0175990
EAN:3157622962227

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 200X25X32 38A60LVS 45 M/S
Zeer zuiver wit aluminiumoxide, zeer bros.
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 200x25x32mm Gr60
Sterke punten
Good cutting power to prevent burns.
Toepassingen
For heat-sensitive steels with low to moderate feed rates.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,24 excl. BTW
/ stuk
€ 81,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
