NORTON SLIJPSTEEN 355X40X127 38A46HVS 35 M/S
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 39C - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936675906
Rubix:A0596380
EAN:3157625107557

Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 355X40X127 38A46HVS 35 M/S
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 39C is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Straight wheel Surface - Norton 38A - 355x40x127mm Gr46
Sterke punten
Aluminiumoxide - agressief slijpende korrel / Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental
Toepassingen
Goede verspaning en minder warmteontwikkeling op geharde of machines met een hoog toerental / Ideaal voor warmtegevoelige toepassingen, bij voorkeur met lage tot middelhoge druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 355 mm |
| Diameter cilinderboring | 127 mm |
| Dikte | 40 mm |
| Korrel | 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,80 excl. BTW
/ stuk
€ 385,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
