NORTON SCHUURBAND 75X2500 R822 P40 (PK=10ST)
Norton Norzon R822 - Schuurbanden
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642546094
Rubix:A0036675

Productdetails : NORTON SCHUURBAND 75X2500 R822 P40 (PK=10ST)
Schuurbanden voor het bewerken van diverse materialen. De Norzon R822 schuurbanden zijn geschikt om te presteren op metaal, hout, glas en composiet. Er zijn verschillende kwaliteiten en korrelgroottes voor diverse toepassingen beschikbaar voor het licht ontbramen tot aan het verkrijgen van een algemene reiniging en finish.
Belt - Norton R822 - 75x2500mm Gr40
Sterke punten
Zirconium korrel - snelle verspaning & hoge standtijd / Linnen drager
Toepassingen
Geschikt voor metaal, hout, glas en composiet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2500 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,92 excl. BTW
/ pak
€ 159,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen