Referenties
Metabo:623539000
Rubix:A0218154
Fabrikant:623539000
EAN:4007430150417

Productdetails : METABO SCHUURROLLEN LAMELLEN 30X660MM 623539000 (PK=3ST)
Voor het fijnschuren of polijsten, ook van "gesloten" buisconstructies, Hersluitbaar met "knoopsgatsluiting", Alleen in combinatie met de schuurbandrol 623529000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 660 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | zeer fijn |
| Toepassing | voor het fijnschuren en polijsten van oppervlakken, ook op 'gesloten' buisconstructies. hersluitbaar met 'knoopsgatsluiting' en alleen te gebruiken in combinatie met de schuurbandrol 623529000. |
| Serie | vliesbänder |
| Steunmateriaal | vlies |
| Type | vliesband |
| Type schuurmiddel | niet-geweven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,47 excl. BTW
/ pak
€ 56,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen