NORTON SCHUURVEL NORTON PRO 230X280 A275 P180
Norton Pro - Standaard Schuurvellen
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642558017
Rubix:A0176008
EAN:3157625572355

Productdetails : NORTON SCHUURVEL NORTON PRO 230X280 A275 P180
Norton biedt een breed assortiment papieren, stoffen en waterproof schuurvellen voor gebruik in alle veel voorkomende industriële toepassingen.
Sheets - Norton Norton Pro - 230x280mm Gr180
Sterke punten
Resistant to tearing, fouling, can be used with water, no risk of colour transfer.
Toepassingen
Sanding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 113,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
